内田洋行
NEUT/サークルベース脚/サークルタイプ【配送・組立サービス】
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
色(天板)
グラディスエルムエクリュ
グラディスエルムエクリュ
グラディスエルムモカ
ディムグレイ
ナチュラルファインウッド
ピュアホワイト
ライトファインウッド
本体寸法(mm)
Φ750×720
Φ600×H620
Φ600×H720
Φ600×H1000
Φ750×720
Φ750×1000
Φ750×H620
Φ750×H720
Φ750×H1000
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
83304125
品番
6-155-7331
参考基準価格(税別)
¥102,800
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
ラウンジやレセプション、カジュアルなミーティングまで、幅広いシーンに溶け込むシルエット。豊富な天板柄と脚の仕上げで多様なしつらえを演出します。
本体寸法(mm)
Φ750×720
色(天板)
グラディスエルムエクリュ
タイプ
サークルベース脚
グリーン購入法
適合
色(脚部)
エルブラック
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません