シュナイダーエレクトリック
PowerChute Serial Shutdown for Business SSPCSSWシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
83305104
品番
SSPCSSW4575J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
日本語表記で簡単に設定ができ、シリアルUPS接続でサーバーの自動シャットダウンが可能。
電源イベントの発生原因追及を補助するツールで電源管理の負担を軽減。
仕様
●対象のUPS型番 :SMT500J、SMT750J、SCL400RMJ1U●販売限定:指定無し●海外製品区分:日本語版●標準保証内容:保証なし●機種/メディア:- [ ZZZZ] / - [ 9Z]●納品物・同梱物:ライセンスシート●納品物:物理納品
質量(g)
2
外形寸法(mm)
横160×高さ228×奥行1
対応OS
Windows Linux
アズワン品番
68-0756-02