曜日別特売
5-113-1115 スクエナ フロントデスクトップパネル STP-DP(クロスタイプ)【配送・組立サービス】 内田洋行 83314555

※デスク本体は別売りです

5-113-1115 スクエナ フロントデスクトップパネル STP-DP(クロスタイプ)【配送・組立サービス】 内田洋行 83314555
5-113-1115 スクエナ フロントデスクトップパネル STP-DP(クロスタイプ)【配送・組立サービス】 内田洋行 83314555

スクエナ フロントデスクトップパネル STP-DP(クロスタイプ)【配送・組立サービス】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
寸法(幅×高さ)(mm)2000×30
色張地:アッシュグレイ
質量(kg)11.3
11.3
2.2
2.8
3.1
3.5
3.9
4.5
4.7
5
5.2
5.6
6
6.5
6.6
7.1
7.3
8.1
8.2
9
9.2
10.3
10.7
13.4
内容量1台注文コード83314555品番5-113-1115
参考基準価格(税別)¥61,200販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
質量(kg)
11.3
色
張地:アッシュグレイ
本体寸法(mm)
2000×400×30
寸法(幅×高さ)(mm)
2000×30
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※デスク本体は別売りです。
※こちらのパネルは取り付けのために別途金具が必要です。お客様のレイアウト状況に合わせて金具の選択が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする