トレードワン
コシックス シートチェア GY
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83314886
品番
60047
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
人間工学に基づいた特殊構造。尾骨・骨盤をサポート。
材質
中材:ポリウレタン、カバー濃グレー:ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン、淡グレー:ポリエステル・ポリウレタン
色
グレー
高さ(mm)
210
質量(g)
915
縦(mm)
350
横(mm)
(中綿)450