曜日別特売
20525 エルゴクッション BK トレードワン 83314904

20525 エルゴクッション BK トレードワン 83314904
20525 エルゴクッション BK トレードワン 83314904
20525 エルゴクッション BK トレードワン 83314904
20525 エルゴクッション BK トレードワン 83314904
20525 エルゴクッション BK トレードワン 83314904
20525 エルゴクッション BK トレードワン 83314904
20525 エルゴクッション BK トレードワン 83314904
20525 エルゴクッション BK トレードワン 83314904
20525 エルゴクッション BK トレードワン 83314904

エルゴクッション BK

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード83314904品番20525
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

人間工学に基づいた三次元形状。低反発ウレタンがお尻にかかる負担をやさしく受け止め自然な姿勢で座れます。

材質表地:ポリエステル、中身:ポリウレタン、底面:ポリエステル・SBRブラック高さ(mm)110質量(g)575縦(mm)400横(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする