トレードワン
コードレスイージートリマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83314947
品番
30675
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
梳かすだけで簡単に頭髪カット!アタッチメントを変えて好きな長さに!
材質
ABS樹脂、アルミニウム合金
色
シルバー
高さ(mm)
185
質量(g)
120
縦(mm)
20
横(mm)
30