トレードワン
PET糸製シンク用スポンジクリーナー丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
83314990
品番
30776
参考基準価格(税別)
¥248
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
ループ状のPET樹脂が洗剤なしでヌメリをかき落とす!
材質
表面:PET/中芯:ウレタンフォーム
色
ブラック
高さ(mm)
30
質量(g)
10
縦(mm)
100
横(mm)
100
適合用途
シンク用スポンジ
繰り返し・詰め替え
対応