フェリック
オープンエンドマックスウェイト ロングスリーブTシャツ(リブ有)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
XL
110
130
150
XXXL
XXL
色
ホワイト
ホワイト
ヘザーグレー
ブラック
ネイビー
ナチュラル
アッシュ
ストーン
Dグリーン
デニム
スミクロ
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83315087
品番
RL1216-ホワイト-M
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
45.5
袖丈(cm)
59
身幅(cm)
50
身丈(cm)
67