フェリック
ジャージーズDRI-POWER ロングスリーブTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
S
L
XL
M
色
サンドストーン
ホワイト
ブラック
ジェイネイビー
オックスフォード
サンドストーン
チャコール
アッシュ
フォレストグリーン
混率(%)
綿50、ポリエステル50
綿50、ポリエステル50
綿47、ポリエステル53
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83315507
品番
29LSR-サンドストーン-L
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
サンドストーン
サイズ
L
混率(%)
綿50、ポリエステル50
袖丈(cm)
62
身幅(cm)
56
身丈(cm)
76
注意
※サイズ、色、縫製について生産ロットの違いにより多少の個体差がございます。