曜日別特売
MMD302-12UK-10-U MMD302シリーズ 薬液用マニュアルバルブ CKD 83316134

MMD302シリーズ 薬液用マニュアルバルブ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個接続口径外径Φ12×内径Φ10オリフィス径(Φmm)10注文コード83316134品番MMD302-12UK-10-U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥61,380販売価格(税込)¥63,374
販売価格(税別)
57,613
接続口径外径Φ12×内径Φ10ポート数2オリフィス径(Φmm)10接続方式チューブ使用流体薬液・純水・空気・N2ガスCv値1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする