フェリック
レギュラーウェイト スウェットジップパーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
XL
110
130
150
XXL
色
ホワイト
ホワイト
ヘザーグレー
ブラック
オートミール
スーパーレッド
ネイビー
混率(%)
綿100
綿100
綿90、ポリエステル10
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83316234
品番
SZ2251-ホワイト-M
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
62
身幅(cm)
57
身丈(cm)
67
注意
※110~150はフードの紐がついていまsん。