フェリック
レギュラーウェイトスウエットP/O ポケットレスパーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
XXL
S
M
L
XL
XXXL
色
ホワイト
ホワイト
アッシュ
ヘザーグレー
ブラック
アイビーグリーン
ネイビー
混率(%)
綿100
綿100
綿99、ポリエステル1
綿90、ポリエステル10
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83316670
品番
SP2252-ホワイト-L
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
63
身幅(cm)
60
身丈(cm)
70