曜日別特売
5-110-1170 SCAENA 両袖デスク【配送・組立サービス】 内田洋行 83318281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCAENA 両袖デスク【配送・組立サービス】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
幅(mm)1600
内容量1台注文コード83318281品番5-110-1170
参考基準価格(税別)¥151,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

コードホール標準装備・優れたコストパフォーマンスを持つスタンダードデスクです。
コードホールは1つのみですが大小に分割されたコードホールカバーはシンプルながらとても使いやすくなっています。天板と幕板の間に35mmのすき間があり、対向配線も容易に行えます。引出しの取手に指を掛け、引出しを引くのと同時にロックが外れるラッチ機構を採用しています。

幅(mm)
1600
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1600×700×720
仕様
センター引出付
色
本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト
高さ(mm)
720
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
700
段数
3段・3段
材質(天板)
メラミン化粧板
色(天板)
ピュアホワイト
色(本体)
オフホワイト
対応ファイル
A4
グリーン購入法
適合
引出し
センター引出付
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,440/税込¥5,984
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする