フェリック
オープンエンド マックスウェイトロングスリーブTシャツ(リブ無)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
XL
110
130
150
3XL
4XL
XXL
色
ブラック
ホワイト
ヘザーグレー
ブラック
スーパーレッド
ネイビー
全44種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83318745
品番
OE1210-ブラック-L
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
59.5
身幅(cm)
52.5
身丈(cm)
71