フェリック
レギュラーウェイト スウェットP/Oパーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
XXXL
XXL
S
M
L
XL
XXXL
110
130
150
色
アッシュ
ホワイト
アッシュ
ヘザーグレー
ブラック
スーパーレッド
ネイビー
アイビーグリーン
アシッドブルー
混率(%)
綿99、ポリエステル1
綿100
綿99、ポリエステル1
綿90、ポリエステル10
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83319357
品番
SP2250-アッシュ-XXXL
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
アッシュ
サイズ
XXXL
混率(%)
綿99、ポリエステル1
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
66.5
身幅(cm)
69
身丈(cm)
79
注意
※110~150はフードの紐がついていまsん。