フェリック
ジャージジップパーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
XL
色
オフホワイト
ディーブブラック
ヘザーグレー
オフホワイト
ネイビー
混率(%)
綿100
綿100
綿80、ポリエステル20
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83319506
品番
SZP111-オフホワイト-S
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
オフホワイト
サイズ
S
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
62
身幅(cm)
46
身丈(cm)
65