フェリック
レギュラーウェイトビックシルエットP/Oパーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
XL
色
ヘザーグレー
ホワイト
ヘザーグレー
ブラック
サンド
Dブルー
Dグリーン
混率(%)
綿90、ポリエステル10
綿100
綿90、ポリエステル10
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83319820
品番
BP2281-ヘザーグレー-M
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ヘザーグレー
サイズ
M
混率(%)
綿90、ポリエステル10
肩幅(cm)
70
袖丈(cm)
51
身幅(cm)
70
身丈(cm)
70