フェリック
オープンエンド マックスウェイトロングスリーブTシャツ(リブ無)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
150
S
M
L
XL
110
130
150
3XL
4XL
XXL
色
ホワイト
ホワイト
ヘザーグレー
ブラック
スーパーレッド
ネイビー
全44種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83321536
品番
OE1210-ホワイト-150
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
150
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
54
身幅(cm)
43
身丈(cm)
58