フェリック
オープンエンド3/4スリーブ ベースボールTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
XXL
S
M
L
XL
色
ヘザーグレー
ナチュラル
ヘザーグレー
デニム
スミクロ
ナチュラル×バーガンディー
ヘザーグレー×スミクロ
ナチュラル×フォレストグリーン
ナチュラル×デニム
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83322954
品番
OE1230-ヘザーグレー-L
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ヴィンテージライクを再現する縫製仕様。襟まわりは二本針バインダー仕様。裾はラウンド型バインダー仕様。
色
ヘザーグレー
サイズ
L
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
29
袖丈(cm)
13
身幅(cm)
35
身丈(cm)
45