フェリック
ジャージーズNUBLEND P/Oパーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
XL
色
ジェイネイビー
ホワイト
ブラック
ジェイネイビー
オックスフォード
トゥルーレッド
サンドストーン
混率(%)
綿50、ポリエステル50
綿50、ポリエステル50
綿49、ポリエステル51
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83323530
品番
996M ジェイネイビー M
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
ジェイネイビー
サイズ
M
混率(%)
綿50、ポリエステル50
袖丈(cm)
62
裄丈(cm)
90
身幅(cm)
56
身丈(cm)
71