ST500DM009 Seagate BarraCuda 3.5" 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 正規代理店品 SEAGATE(シーゲイト) 83376563

 

ST500DM009 Seagate BarraCuda 3.5" 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 正規代理店品 SEAGATE(シーゲイト) 83376563
ST500DM009 Seagate BarraCuda 3.5" 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 正規代理店品 SEAGATE(シーゲイト) 83376563

Seagate BarraCuda 3.5" 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 正規代理店品

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台
容量500GB
内容量1台注文コード83376563品番ST500DM009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

汎用性のあるスタンダードな内蔵HDDで、事務処理や資料作成など標準的なオフィスワークで使用されるデスクトップPCに最適

用途
デスクトップ・ストレージ、オールインワン・ストレージ、ホーム・サーバ、DASデバイス
容量500GBキャッシュメモリ(MB)64ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200インターフェイスSATAサイズ3.5インチ質量(g)400寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20.0×147.0×101.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83376572
2021-09-04
用途: 自宅のPC用
自動車・二輪車・自転車関連業

商品の梱包状態がスカスカ(箱の中でプチプチ1枚巻かれたHDDが暴れまくれるようなw)でびっくりしました。Win10の起動ディスクとして使用しています。少し「ジリジリ」と音はしますが、快適に使えています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
ご意見を参考にさせていただき、検討致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする