PCF-SC15T サーキュレーター アイ 18畳 リモコン 上下左右首振り アイリスオーヤマ 83377254

 

PCF-SC15T サーキュレーター アイ 18畳 リモコン 上下左右首振り アイリスオーヤマ 83377254
PCF-SC15T サーキュレーター アイ 18畳 リモコン 上下左右首振り アイリスオーヤマ 83377254
PCF-SC15T サーキュレーター アイ 18畳 リモコン 上下左右首振り アイリスオーヤマ 83377254
PCF-SC15T サーキュレーター アイ 18畳 リモコン 上下左右首振り アイリスオーヤマ 83377254
PCF-SC15T サーキュレーター アイ 18畳 リモコン 上下左右首振り アイリスオーヤマ 83377254
PCF-SC15T サーキュレーター アイ 18畳 リモコン 上下左右首振り アイリスオーヤマ 83377254
PCF-SC15T サーキュレーター アイ 18畳 リモコン 上下左右首振り アイリスオーヤマ 83377254
PCF-SC15T サーキュレーター アイ 18畳 リモコン 上下左右首振り アイリスオーヤマ 83377254
PCF-SC15T サーキュレーター アイ 18畳 リモコン 上下左右首振り アイリスオーヤマ 83377254

サーキュレーター アイ 18畳 リモコン 上下左右首振り

(20件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード83377254品番PCF-SC15T
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

《18畳》《静音》《3Dランダム送風》
コンパクトなのにパワフル送風な、上下左右首振り型サーキュレーターです。
従来品よりコンパクトなのに適用畳数は8畳⇒18畳にパワーUPしました!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。

用途
サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能上下左右自動首振り、リモコン有適合床面積~18畳質量(g)2000消費電力(W)34コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×280モード4/ターボ/リズムタイマー(切)1・2・4リモコンあり羽根寸法(cm)15左右首振上下首振切タイマー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83377254
2024-03-04
用途: 室内の換気
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

コンパクトで上下左右に首振りが出来る事も有り
室内の換気に役立っています。

対象商品 : 83377254
2023-09-09
用途: 休憩所のエアコン効率アップ
運輸・通信業

しずかで使いやすいので長宝しております。
ありがとうございます。

対象商品 : 83377254
2023-07-27
用途: デスクワーク全般
サービス業

小さいながらも、しっかりと室内が快適なっています。音も静かで消し忘れてしまうほどです。タイマー機能が付いていてよかったです。

対象商品 : 83377254
2022-12-29
用途: 室内の換気
下町診療所医療・福祉・介護関連業

小型なのにパワフル!最大風力だと音がしますが、一段下げるだけで、全く音が気にならなくなりました。静かで満足しております。

対象商品 : 83377254
2022-09-01
用途: 事務室内の空気循環

とても良い商品です。見た目も綺麗で可愛らしくコンパクトです。そのくせパワーがあって大満足。リモコンで使い勝手がよく、昨日も充実していました。上下・左右それぞれにリモコンで調整できそれぞれで首振りもできます。作りもしっかりしていて音も静かです。
一つ不満があるとすると、モノタロウさん価格が高いです。市場リサーチして価格設定されないと2台目以降は他で買っちゃいますよ。

2が参考にしています
対象商品 : 83377254
2022-06-10
用途: 保育室の換気用として使用
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

子供達の手の届かない棚の上に設置して使用しているので、上下にも首を振るのでとても重宝して使用しています。

対象商品 : 83377254
2021-08-16
用途: 社内冷暖房の循環のため
建設業・工事業

以前1つ購入し、リピート購入となります。
今回2つ購入しましたが1つリモコンがうまく作動せず、
リモコンのみ交換をお願いしましたが、
初期不良の可能性もある為と本体ごとの交換となりました。
すぐにでも使いたかったのですが、送り返す前に新しい商品が届きとても有難いなと思いました。最強にすると音がなかなか大きいので、ひとつ手前で使用しています。
とても使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 83377254
2021-04-08
用途: 室内の空気循環
その他業種

今まで首振りできないサーキュレーターを使用していたが、この商品は上下左右首振りするので室内が満遍なく空気循環しているようだ、この商品は18畳となっているがコンパクトなので場所を取らずとても満足している。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする