周波数帯域(MHz)200チャンネル数4インターフェースUSB2.0、GPIB(オプション)メモリ長さ最大500kポイント/ch(全チャンネル)付属品プローブ(チャンネル数と同数)、電源コード(1)、フロントパネルカバー(1)、取扱説明書(CD-ROM)(1)、 ユーザーズ・ガイド(1)仕様●アベレージング機能:2~256回(2のべき乗回)●Deskew:0~500ns●プローブセンス:【自動検出】1:1、10:1、100:1、1000:1【手動設定】1:1、5:1、10:1、20:1、50:1、100:1、200:1、500:1、1000:1、2000:1●ロールモード:50ms/div ~ 50s/div (100kS/s max)幅(mm)約330質量(kg)約3.7高さ(mm)約190奥行(mm)約124電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)、AC100~120(400Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×124×190分解能ピーク検出:1ns・垂直:8ビット入力インピーダンス(Ω)1M±1.0%||20pF±2pF(DC1MΩ)解像度7.5型カラーTFT液晶(タッチスクリーン)/VGA:640×480pi×els消費電力(VA)(最大)95プローブ仕様SS-0130R(チャンネル数と同数を標準添付)確度±10 ppm(クロック)カップリング(入力)GND、DC1MΩ、AC1MΩ時間軸レンジ2ns/div~50s/div最大入力電圧±400Vpk立ち上がり時間1.75ns使用環境条件性能保証温度:+10~+35℃・動作温度/湿度/高度:温度0~+40℃/湿度5~80%RH≦+30℃(結露なきこと)、55%RH以下+40℃(結露なきこと)/高度2000m以下サンプリング速度最高:2GS/s(チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)・等価:100GS/s帯域制限アナログ方式:20MHz、2MHz、200kHz周波数カウンタ6桁DCゲイン確度±(1.5%+0.5%フルスケール)オフセット電圧(mV)2mV/div~50mV/div:±1000、50.2mV/div~500mV/div:±10000、502mV/div~10V/div:±100000入力電圧レンジ(V)2m/div~10/div