※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎通信機(IWATSU)
デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1式
チャンネル数
4
周波数帯域(MHz)
100
注文コード
83378627
品番
DS-5414A
参考基準価格(税別)
¥294,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
チャンネル数・周波数帯域・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
周波数帯域(MHz)
100
チャンネル数
4
インターフェース
USB2.0、GPIB(オプション)
メモリ長さ
最大500kポイント/ch(全チャンネル)
付属品
プローブ(チャンネル数と同数)、電源コード(1)、フロントパネルカバー(1)、取扱説明書(CD-ROM)(1)、 ユーザーズ・ガイド(1)
仕様
●アベレージング機能:2~256回(2のべき乗回)●Deskew:0~500ns●プローブセンス:【自動検出】1:1、10:1、100:1、1000:1【手動設定】1:1、5:1、10:1、20:1、50:1、100:1、200:1、500:1、1000:1、2000:1●ロールモード:50ms/div ~ 50s/div (100kS/s max)
幅(mm)
約330
質量(kg)
約3.7
高さ(mm)
約190
奥行(mm)
約124
電源(V)
AC100~240(50Hz/60Hz)、AC100~120(400Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約330×124×190
分解能
ピーク検出:1ns・垂直:8ビット
入力インピーダンス(Ω)
1M±1.0%||20pF±2pF(DC1MΩ)
解像度
7.5型カラーTFT液晶(タッチスクリーン)/VGA:640×480pi×els
消費電力(VA)
(最大)95
プローブ仕様
SS-0130R(チャンネル数と同数を標準添付)
確度
±10 ppm(クロック)
カップリング
(入力)GND、DC1MΩ、AC1MΩ
時間軸レンジ
5ns/div~50s/div
最大入力電圧
±400Vpk
立ち上がり時間
3.5ns
使用環境条件
性能保証温度:+10~+35℃・動作温度/湿度/高度:温度0~+40℃/湿度5~80%RH≦+30℃(結露なきこと)、55%RH以下+40℃(結露なきこと)/高度2000m以下
サンプリング速度
最高:2GS/s(チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)・等価:100GS/s
帯域制限
アナログ方式:20MHz、2MHz、200kHz
周波数カウンタ
6桁
DCゲイン確度
±(1.5%+0.5%フルスケール)
オフセット電圧(mV)
2mV/div~50mV/div:±1000、50.2mV/div~500mV/div:±10000、502mV/div~10V/div:±100000
入力電圧レンジ(V)
2m/div~10/div