LS220DN0602B LinkStation for SOHO 3年保証モデル RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー) 83382994

LS220DN0602B LinkStation for SOHO 3年保証モデル RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー) 83382994
LS220DN0602B LinkStation for SOHO 3年保証モデル RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー) 83382994
LS220DN0602B LinkStation for SOHO 3年保証モデル RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー) 83382994
LS220DN0602B LinkStation for SOHO 3年保証モデル RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー) 83382994
LS220DN0602B LinkStation for SOHO 3年保証モデル RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー) 83382994
LS220DN0602B LinkStation for SOHO 3年保証モデル RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー) 83382994

LinkStation for SOHO 3年保証モデル RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
容量6TB(3TB×2)
内容量1台注文コード83382994品番LS220DN0602B
参考基準価格(税別)¥68,575販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

安心の3年保証
長時間稼働に適した信頼性ある「WD Red」を採用
業務利用に最適な高パフォーマンス
耐障害性・高速性・容量で選べるRAIDモード
万が一のトラブルからの復旧をサポート
障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
外出先からオフィスのデータにアクセス
スマホだけでNASの設定が可能

対応OS
Windows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUP
Windows RT 8.1/RT:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess
Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUP
Windows 8(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUP
Windows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUP
Windows XP(32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUP
Windows Server 2012/2012 R2/2008/2008 R2:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUP
Mac OS X(10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2
対応機種
対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)
※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。
対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1)
Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)
Windows 8.1/8タブレット、Windows RT8.1/RTタブレット
※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。
※1:iOS 5.1.1以降
※2:Android 4.1以降
動作環境
温度:5~35℃
湿度:20~80%(結露なきこと)
USBタイプ
端子数:1
コネクター形状:USB ソケットA
バスパワー:非対応
※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
付属品本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーCD(リンクナビゲーター、NASナビゲーター2、HTMLマニュアル、Adobe Reader)、取扱説明書(「かんたん接続ガイドスマホ編」「かんたん接続ガイドPC編」「安全にお使いいただくために必ずお守りください」)質量(kg)約2.5容量6TB(3TB×2)電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×128×205準拠規格VCCI Class B最大消費電力(W)48保証期間3年省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分 0.00367電源供給セルフパワーアズワン品番64-3971-32インターフェイスUSB2.0/1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする