動作環境温度:5~35℃
湿度:20~80%(結露なきこと)
インターフェースSerial ATA Ⅲ、Serial ATA Ⅱデータメモリ容量6TB省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分 0.0014アズワン品番64-3797-92付属品取扱説明書、保証書質量(g)約740対応機種WSH5610DNS6シリーズ、WSH5610DNS2シリーズ、WSH5411DN6シリーズ、HD-DT/R6シリーズ、HD-HT/R6シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147ディスク3.5型