OP-HD2.0BN/B TeraStation WSS HR Windows Storage Server 2016搭載モデル 交換用HDD BUFFALO(バッファロー) 83383615

OP-HD2.0BN/B TeraStation WSS HR Windows Storage Server 2016搭載モデル 交換用HDD BUFFALO(バッファロー) 83383615
OP-HD2.0BN/B TeraStation WSS HR Windows Storage Server 2016搭載モデル 交換用HDD BUFFALO(バッファロー) 83383615

TeraStation WSS HR Windows Storage Server 2016搭載モデル 交換用HDD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台データメモリ容量2TBアズワン品番64-3797-46注文コード83383615品番OP-HD2.0BN/B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

安心の3年保証
信頼性の高いハードディスクを採用

動作環境
温度:5~35℃
湿度:20~80%(結露なきこと)
インターフェースSerial ATA Ⅲ、Serial ATA Ⅱデータメモリ容量2TB省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分 0.0036アズワン品番64-3797-46付属品取扱説明書、保証書質量(g)約740対応機種WSH5610DNS6シリーズ、WSH5610DNS2シリーズ、WSH5411DN6シリーズ、HD-DT/R6シリーズ、HD-HT/R6シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147ディスク3.5型

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする