曜日別特売
RUF2-KR32GA-BK USB2.0 どっちもUSBメモリー BUFFALO(バッファロー) 83383728

RUF2-KR32GA-BK USB2.0 どっちもUSBメモリー BUFFALO(バッファロー) 83383728
RUF2-KR32GA-BK USB2.0 どっちもUSBメモリー BUFFALO(バッファロー) 83383728
RUF2-KR32GA-BK USB2.0 どっちもUSBメモリー BUFFALO(バッファロー) 83383728
RUF2-KR32GA-BK USB2.0 どっちもUSBメモリー BUFFALO(バッファロー) 83383728
RUF2-KR32GA-BK USB2.0 どっちもUSBメモリー BUFFALO(バッファロー) 83383728
RUF2-KR32GA-BK USB2.0 どっちもUSBメモリー BUFFALO(バッファロー) 83383728

USB2.0 どっちもUSBメモリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
メモリー容量32GB
ブラック
内容量1台注文コード83383728品番RUF2-KR32GA-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

USBコネクターの向きを気にせず挿せる
安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
AV機器・カーナビなどでも使える
持ち運びに最適なシンプルデザイン
対応ソフトウェア

対象パソコン
USB端子(Type-A)を搭載するWindows パソコンおよびMac
※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
対応OS
Windows 10/8.1/7:本体:USB2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2
Windows RT8.1:本体:USB2.0接続
Mac10.10以降:本体:USB2.0接続
動作環境
温度:0~40℃
湿度:20~80%
付属品取扱説明書ブラック質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプキャップ式対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55メモリー容量32GB保証期間1年インターフェイスUSB 2.0

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする