対応OSWindows 10 S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:DriveStation Check Tool、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2
Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:DriveStation Check Tool、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2
Windows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2/Server 2008(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:DriveStation Check Tool
Mac10.9以降:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:DriveStation Check Tool(OS X 10.10以降対応)
対応機種パソコン:USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)
※USB3.0/USB2.0非搭載機種は、別途バッファロー製インターフェースボードをご利用ください
動作環境温度:5~35℃
湿度:20~80%
USBタイプインターフェース:USB3.0/2.0
端子数:1
コネクター形状:USB3.0コネクター(micro B)
バスパワー:非対応