曜日別特売
HD-SH4TU3 法人向け HDD買い替え推奨通知搭載 USB3.0用 外付けハードディスク 1ドライブモデル BUFFALO(バッファロー) 83386092

HD-SH4TU3 法人向け HDD買い替え推奨通知搭載 USB3.0用 外付けハードディスク 1ドライブモデル BUFFALO(バッファロー) 83386092
HD-SH4TU3 法人向け HDD買い替え推奨通知搭載 USB3.0用 外付けハードディスク 1ドライブモデル BUFFALO(バッファロー) 83386092
HD-SH4TU3 法人向け HDD買い替え推奨通知搭載 USB3.0用 外付けハードディスク 1ドライブモデル BUFFALO(バッファロー) 83386092
HD-SH4TU3 法人向け HDD買い替え推奨通知搭載 USB3.0用 外付けハードディスク 1ドライブモデル BUFFALO(バッファロー) 83386092
HD-SH4TU3 法人向け HDD買い替え推奨通知搭載 USB3.0用 外付けハードディスク 1ドライブモデル BUFFALO(バッファロー) 83386092
HD-SH4TU3 法人向け HDD買い替え推奨通知搭載 USB3.0用 外付けハードディスク 1ドライブモデル BUFFALO(バッファロー) 83386092
HD-SH4TU3 法人向け HDD買い替え推奨通知搭載 USB3.0用 外付けハードディスク 1ドライブモデル BUFFALO(バッファロー) 83386092

法人向け HDD買い替え推奨通知搭載 USB3.0用 外付けハードディスク 1ドライブモデル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台搭載ドライブ4TB注文コード83386092品番HD-SH4TU3
参考基準価格(税別)¥41,619販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

購入から3年間安心して使える
HDD買い換え推奨通知で運用も安心(特許出願済)
「DriveStation Check Tool」

対応OS
Windows 10 S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:DriveStation Check Tool、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2
Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:DriveStation Check Tool、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2
Windows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2/Server 2008(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:DriveStation Check Tool
Mac10.9以降:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:DriveStation Check Tool(OS X 10.10以降対応)
対応機種
パソコン:USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)
※USB3.0/USB2.0非搭載機種は、別途バッファロー製インターフェースボードをご利用ください
動作環境
温度:5~35℃
湿度:20~80%
USBタイプ
インターフェース:USB3.0/2.0
端子数:1
コネクター形状:USB3.0コネクター(micro B)
バスパワー:非対応
搭載ドライブ4TB付属品USB3.0ケーブル(A to micro B 1m)、ACアダプター、クランプ(電源ケーブル抜け防止用)、取扱説明書、保証書適合(ACアダプター)OP-AC12PR質量(kg)約1.3(本体のみ)電源AC100V 50/60Hz対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×126×202最大消費電力(W)48データメモリ容量4TB省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分 0.0014電源供給セルフパワーアズワン品番64-3796-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする