最大消費電力(W)1.35V時:4.97
1.5V時:6.12
動作環境温度:0~85℃
湿度:0~85%(結露なきこと)
付属品取扱説明書容量2GB質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)機能エラー検出なし準拠規格JEDEC外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4保証期間6年ピン数(ピン)204アズワン品番64-3795-09バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3L-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM