D4N2400-B8G PC4-2400(DDR4-2400)対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー) 83387027

D4N2400-B8G PC4-2400(DDR4-2400)対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー) 83387027
D4N2400-B8G PC4-2400(DDR4-2400)対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー) 83387027

PC4-2400(DDR4-2400)対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1式
容量8GB
内容量1式注文コード83387027品番D4N2400-B8G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値)

動作環境
温度:0~85℃
湿度:0~85%(結露なきこと)
メモリーモジュール規格
PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)
※JEDECの規格表示ではありません。
付属品取扱説明書容量8GB質量(g)12規格DDR4 SDRAM定格電圧(V)1.2機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69.6×30.0×4.1保証期間6年間ピン数(ピン)260ピンアズワン品番64-3795-18バッファ仕様なしメモリークロック2400MHzCASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする