曜日別特売
- カダンお庭の虫キラー殺虫誘引粒剤 フマキラー 83388847

カダンお庭の虫キラー殺虫誘引粒剤

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(300g)注文コード83388847品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥770

虫が好む5種のおいしいエサをブレンドしているので、お庭のいろいろな虫を強力に引き寄せます。誘引力が優れているので、少量でも効果を発揮します。
ナメクジやムカデ、ダンゴムシなど13種類の害虫に効きます。ヨトウムシにも効くお庭にまいても目立たないナチュラルカラー

適合害虫ナメクジ、ムカデ、ダンゴムシなどシリーズ虫キラー利用場所屋外

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
83388847-83388838-- カダンお庭の虫キラー殺虫誘引粒剤 フマキラー 83388838カダンお庭の虫キラー殺虫誘引粒剤フマキラー1個(700g)
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83388838
2022-06-27
用途: ガーデニング
サービス業

ヨトウとナメクジに悩まされていましたが一発でいなくなりました.最高です.

対象商品 : 83388847
2019-06-27
用途: 庭の害虫
その他業種

今年はダンゴムシが増えて困っていました。
撒いて翌日には、ダンゴ虫・ナメクジが死んで転がっていました。
蟻には効きませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする