ナビス(アズワン)
ウッディ薬品棚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1台
材質
昇降ダウンウォール本体/プリント合板、天板/メラミン化粧合板、樹脂トレー/PS(ポリスチレン樹脂)
注文コード
83390247
品番
MC-UD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥82,000
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
見た目にやさしい木製薬品棚
仕様
アジャスター付き、組み立て式(要工具)
材質
昇降ダウンウォール本体/プリント合板、天板/メラミン化粧合板、樹脂トレー/PS(ポリスチレン樹脂)
寸法(mm)
上段用/930×350×700
タイプ
上段用/昇降ダウンウォール
最大積載荷重(kg)
上段ダウンウォール/10(3段切替えレバー付き)
アズワン品番
7-4510-01
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
83390247
MC-UD
25454958
MC-UD
ウッディ薬品棚 上段用昇降ダウンウォール
ナビス(アズワン)
1台
¥
79,980
税込
¥
87,978
注文コードが変更になりました