ナビス(アズワン)
ウッディ薬品棚
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
材質
フリー棚(棚板3枚)本体/プリント合板、天板/メラミン化粧合板、樹脂トレー/PS(ポリスチレン樹脂)
注文コード
83390256
品番
MC-MF
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥86,790
販売価格(税別)
¥
78,900
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
見た目にやさしい木製薬品棚
仕様
アジャスター付き、組み立て式(要工具)
材質
フリー棚(棚板3枚)本体/プリント合板、天板/メラミン化粧合板、樹脂トレー/PS(ポリスチレン樹脂)
寸法(mm)
中段用/930×500(ユニット/220)×910
タイプ
中段用/フリー棚
アズワン品番
7-4510-02
有効内寸法(mm)
中段フリー棚/888×188×202
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000