曜日別特売
MC-M63A ウッディ薬品棚 ナビス(アズワン) 83390265

MC-M63A ウッディ薬品棚 ナビス(アズワン) 83390265
MC-M63A ウッディ薬品棚 ナビス(アズワン) 83390265
MC-M63A ウッディ薬品棚 ナビス(アズワン) 83390265
MC-M63A ウッディ薬品棚 ナビス(アズワン) 83390265
MC-M63A ウッディ薬品棚 ナビス(アズワン) 83390265
MC-M63A ウッディ薬品棚 ナビス(アズワン) 83390265
MC-M63A ウッディ薬品棚 ナビス(アズワン) 83390265
MC-M63A ウッディ薬品棚 ナビス(アズワン) 83390265

ウッディ薬品棚

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台材質薬品棚(オープントレー9列7段)本体/プリント合板、天板/メラミン化粧合板、樹脂トレー/PS(ポリスチレン樹脂)注文コード83390265品番MC-M63A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥107,000

見た目にやさしい木製薬品棚

仕様アジャスター付き、組み立て式(要工具)材質薬品棚(オープントレー9列7段)本体/プリント合板、天板/メラミン化粧合板、樹脂トレー/PS(ポリスチレン樹脂)寸法(mm)中段用/930×500(ユニット/220)×910、オープントレー/98×195×80タイプ中段用/オープントレーアズワン品番7-4510-03有効内寸法(mm)オープントレー/90×176.5×76
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
83390265MC-M63A25454967MC-M63AMC-M63A ウッディ薬品棚 中段用 オープントレー ナビス(アズワン) 25454967ウッディ薬品棚 中段用 オープントレーナビス(アズワン)1台
110,000
税込121,000
注文コードが変わりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする