曜日別特売
TY-W003B ピンセット 有鈎 TAIYU(大祐医科工業) 83390493

TY-W003B ピンセット 有鈎 TAIYU(大祐医科工業) 83390493
TY-W003B ピンセット 有鈎 TAIYU(大祐医科工業) 83390493

ピンセット 有鈎

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個
長さ(mm)150
内容量1個注文コード83390493品番TY-W003B
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

【純国産】江戸時代より伝承された職人の技と製法で1つ1つ丁寧に手作りしております。

長さ(mm)150材質ステンレス(SUS420)仕様有鈎アズワン品番7-4850-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00066110001医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする