ベイサン
大容量外付リチウムイオンバッテリー接続ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
出力電圧
DELL製PC用
DELL製PC用
東芝・NEC15V用
SONY・富士通16V
富士通19V・NEC旧型19V用・Panasonic用
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83390764
品番
DX-CAB-DELL-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
出力電圧
DELL製PC用
電池
リチウムイオンバッテリー
蓄電池容量(Wh)
約150
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保護機能
過充電、過放電、過電流、異常温度保護機能
寸法(mm)
370×248×37
ケーブル長(m)
約1.5
質量(g)
本体/約2.5kg、ケーブル/約65g
充電時間(時間)
約5
付属品
ACインレットコード
アズワン品番
8-6497-35
注意
※接続ケーブルのみの商品です。バッテリー本体は付属しておりません。