曜日別特売
ZR-48 小型冷蔵庫 アズワン 83390868

ZR-48 小型冷蔵庫 アズワン 83390868
ZR-48 小型冷蔵庫 アズワン 83390868

小型冷蔵庫

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード83390868品番ZR-48
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。
省スペースでスマートなデザインです。

容量(L)冷蔵43+製氷5定格消費電力(W)68質量(kg)14電源(V)AC100(50/60Hz)内寸法(mm)(上段)380×360×266(製氷室含む)、(下段)380×210×190冷却方式コンプレッサー方式外寸法(mm)450×450×510アズワン品番2-2041-11庫内温度(℃)約5
注意
※サイドガードおよびイルリガートルは付属していません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする