エリートバッグ社
訪問看護用3ウェイバッグ プラクティス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック
ブルー
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83390895
品番
EB00.014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,000
手提げ・ショルダー・リュックになる3WAYタイプです。透明ポーチやポケットで効率良く小物と書類が収納できます。アンプルポーチには28本収納可能です。
色
ブラック
付属品
透明ポーチ(大・小)×各1個、アンプルポーチ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェル×1個、ショルダーストラップ×1本
材質
ポリエステル
質量(kg)
1.82
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×300×160
収納量
最大約4kg
アズワン品番
8-7468-32
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
83390895
EB00.014
25508815
EB00.014
訪問看護用3ウェイバッグ プラクティス
エリートバッグ社
1個
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました。