エリートバッグ社
訪問看護用バッグ コミュニティーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブルー
ブルー
ピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83390904
品番
EB01.008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,000
前ポケット内に針回収容器などを固定するホルダーが付いています。付属のアンプルポーチは19本収納可能です。容量をキープしながらもコンパクトデザイン。可愛いフォルムです。
色
ブルー
付属品
透明ポーチ×1個、アンプルポーチ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェル×1個、ショルダーストラップ×1本
材質
ポリエステル
質量(kg)
1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×255×140
収納量
最大約3.5kg
アズワン品番
8-2247-31
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
83390904
EB01.008
25508824
EB01.008
訪問看護用バッグ コミュニティーズ
エリートバッグ社
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました。