ナビス(アズワン)
ボックスホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
取付け方法
マグネット型
ネジ型
マグネット型
手すり型
フック型
アズワン品番
7-3596-02
7-3595-01
7-3595-02
7-3595-03
7-3595-04
7-3596-01
7-3596-02
7-3596-03
7-3596-04
7-3596-05
7-3596-06
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83390992
品番
-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
機能的なワイヤーのPPE用ホルダーで、手袋やマスクなどをまとめて設置できます。
仕様
横置き3段
材質
スチール(PEコーティング)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×126×517
取付け方法
マグネット型
収納寸法(mm)
1段あたり/(幅)260×(奥行)110(有効高さ/130)
アズワン品番
7-3596-02