曜日別特売
PM-M221-1P 暗記用ペン<チェックル>(ブライトカラー) コクヨ 83391385

暗記用ペン<チェックル>(ブライトカラー)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード83391385品番PM-M221-1P
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

文字の上から塗る青色マーカーと、文字を書き込むオレンジ色のペンが1つに。

用途暗記学習に商品タイプ使い切り本体セット内容--インク水性染料インク色青・オレンジタイプツイン線の太さ中字角芯/細字線幅(mm)3.5/0.35軸径(Φmm)13長さ(mm)142
注意
※青・オレンジは暗記用消しペンで消えません。

商品説明動画

暗記用ペン<チェックル> 紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする