コクヨ
個別フォルダー<NEOS>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
オフホワイト
ターコイズブルー
オリーブグリーン
ブルーグレー
ワインレッド
オフホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
83391832
品番
A4-NEIF-W
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
250枚収容可能。A4リフィル(クリヤーポケット)をとじてもはみださないセミワイド表紙。
用途
A4リフィル(クリヤーポケット)をとじるのに最適。
サイズ
A4
色
オフホワイト
材質
色板紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
311×243.5(+11.5)
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 153
注意
※4穴・30穴ポケットや他社製品をご使用頂く場合は、ポケットが表紙からはみ出す場合がございます。※ファスナー、A4リファイル(クリヤーポケット)は付属していません。