CKD
MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-32~)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
注文コード
83418684
品番
MXB1-32-0T-4
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥50,490
販売価格(税別)
¥
45,900
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1 1/4
ポート数
2
ねじの種類
Rc
定格電圧(V)
DC12