CKD
MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-40~)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
注文コード
83419095
品番
MXB1-40-NL-1
参考基準価格(税別)
¥75,020
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1 1/2
ポート数
2
ねじの種類
Rc
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
CADデータダウンロード