CKD
MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-50~)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
注文コード
83420495
品番
MXB1-50-NB-1
参考基準価格(税別)
¥83,380
販売価格(税込)
¥86,062
販売価格(税別)
¥
78,238
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc2
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
CADデータダウンロード