CKD
MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-50~)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
注文コード
83420671
品番
MXB1-50-NTB-3
参考基準価格(税別)
¥89,870
販売価格(税込)
¥92,717
販売価格(税別)
¥
84,288
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc2
定格電圧(V)
DC24
CADデータダウンロード