CKD
MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-50~)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83420775
品番
MXB1-50-E-BALL-VALVE
参考基準価格(税別)
¥65,010
販売価格(税込)
¥67,059
販売価格(税別)
¥
60,963
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc2
種別
部品