MYB1-M6-DC12V MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁 CKD 83433341

MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
定格電圧(V)DC12
接続口径M6
ねじの種類M
オリフィス径(Φmm)2
内容量1個注文コード83433341品番MYB1-M6-DC12V
参考基準価格(税別)¥7,110販売価格(税込)¥7,252
販売価格(税別)
6,593
流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)接続口径M6ポート数2定格電圧(V)DC12ねじの種類Mオリフィス径(Φmm)2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする